Očkoplochý ráčnový klíč 12 mm, samoobslužné balení

Č. pol.: 467B.12PB
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 467B.12PB
EAN/GTIN 3662424162114
Číslo výrobcu 467B.12PB
Číslo L L60130 11697
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Ráčnový klíč Ultra-Grip: Vtéká perlička na oko + neklouzavá ústa
  • Neklouže přes matice
  • Poskytuje optimální zabezpečení
  • Ráčnový mechanismus KOMPAKT a lze jej přepnout pomocí páky
  • Lepší dostupnost v těžko přístupných místech
  • Úhel návratu 5°
  • Vyšší produktivita
  • Náklon očí a úst: 15°
  • Povrchová úprava: Pochromovaný saténový lesk

Charakteristika:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 26,8
  • B1 [mm]: 23,2
  • C [mm]: 11,3
  • E [mm]: 5,4
  • E1 [mm]: 8,2
  • E2 [mm]: 3,8
  • L [mm]: 171
  • Hmotnost v kilogramech: 0,069

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka