TORX® VDE šroubovák T25 D.125mm

Č. pol.: 46763025
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
    Číslo položky 46763025
    EAN/GTIN 4018754338207
    Číslo výrobcu 46763025
    Číslo L L60010 7851

    Popis

    Popis:

    • Snížený průměr čepele: Pro dosažení a ovládání nízko položených šroubových spojů nebo Šrouby, například v rozvaděčích
    • Zápustné uzavření s hrotem čepele díky integrované ochranné izolaci: Šetří cenný prostor a umožňuje optimální přístup i v těch nejtěsnějších prostorech Ochrana proti válcování zabraňuje nechtěnému odvalování z pracoviště
    • Pro vnitřní šrouby TORX®
    • Chrome-Alloy-Steel
    • Leštěná čepel
    • Izoláty VDE do 1000 V.
    • DIN EN 60900
    • Chráněno podle IEC 900 - AC/1000 v AC/1000 V.

    Charakteristika:

    • L1: 125 mm
    • L2: 240 mm
    • Výstupní profil: TORX®
    • Velikost Výstupní profil: T25
    • Hmotnost: 58 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka