{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | 0 m - 30 m | |
Rozlíšenie | 0,0001 µm | |
Presnosť dĺžky hriadeľa | ±0,005 ppm | |
Presnosť práce v teréne | 0,4 ppm | |
Dĺžka hriadeľa | cca 633 nm | |
Čas zohrievania | cca 5 min | |
Trieda laserovej ochrany | 2 | |
Automatická kompenzácia prostredia | áno | |
Hmotnosť | 1 500 g | |
Druh produktu | Laserový interferometer |
Číslo položky | 467579 10 | |
EAN/GTIN | 2050002078192 |