{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Rozsah merania | 0 – 360 Stupeň | |
Kroková hodnota číslic | 0,01 Stupeň | |
Najväčšia prípustná chyba Modul elektroniky | 0,05 (0°; 90°; 180°; 270°); 0,1 (1° – 359°) Stupeň | |
Tolerancia rovnosti | 0,07 mm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Dĺžka | 175 mm | |
Šírka | 32 mm | |
Výška | 70 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Sklonomer |
Číslo položky | 467563 1000 | |
EAN/GTIN | 4005069191269 |