{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Clinobevel | |
Norma | DIN 2276 | |
Rozsah merania | ±45 Stupeň | |
Kroková hodnota číslic | 0,02 mm/m | |
Presnosť | 2+1 kroková hodnota císlic Uhlová min. | |
Rozhranie | USB rozhranie | |
Meracia technika | digitálna | |
Dĺžka | 100 mm | |
Šírka | 75 mm | |
Výška | 35 mm | |
Hmotnosť | 520 g | |
Balenie | Puzdro | |
Druh produktu | Sklonomer |
Číslo položky | 467555 SOFT | |
EAN/GTIN | 7630041115321 | |
Číslo výrobcu | 5330203 |