Digitálny sklonomer CLINOBEVEL 1 USB SINGLE

Č. pol.: 467555 SINGLE
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 2276
  • Rozhranie: USB rozhranie
  • Balenie: Puzdro

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Clinobevel
Norma DIN 2276
Rozsah merania ±45 Stupeň
Kroková hodnota číslic 0,02 mm/m
Presnosť 2+1 kroková hodnota císlic Uhlová min.
Rozhranie USB rozhranie
Meracia technika digitálna
Dĺžka 100 mm
Šírka 75 mm
Výška 35 mm
Hmotnosť 520 g
Balenie Puzdro
Druh produktu Sklonomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 467555 SINGLE
EAN/GTIN 7630041148954
Číslo výrobcu 5330204

Popis

Prevedenie:

Univerzálne použiteľný sklonomer pre absolútne a relatívne merania. Štyri presne spracované meracie základne, usporiadané navzájom v pravom uhle. Vystužené puzdro z tvrdého eloxovaného hliníka, chránené proti striekajúcej vode. S ukazovateľom uhla, príp. sklonu.

Rozsah dodávky:

Vrátane puzdra.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka