{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081557 LR6 | |
Kroková hodnota číslic prepínateľná | 0,05 / 0,1 Stupeň | |
Režim zobrazenia | °, %, mm/m, in/ft − decimálne alebo lomené | |
Limit chyby v normálnej polohe a pri meraní s otočením o 180 stupňov | 0,5 mm/m | |
Najväčšia prípustná chyba Modul elektroniky | 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) Stupeň | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
Životnosť batérií cca. | 150 h | |
Meracia technika | digitálna | |
Dĺžka | 1 000 mm | |
Druh produktu | Vodováha |
Číslo položky | 467554 1000 | |
EAN/GTIN | 4005069198275 |