{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081551 6LR61 | |
Limit chyby v normálnej polohe a pri meraní s otočením o 180 stupňov | 0,5 mm/m | |
Najväčšia prípustná chyba Modul elektroniky | 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) Stupeň | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Meracia technika | digitálna | |
Dĺžka | 250 mm | |
Druh produktu | Vodováha |
Číslo položky | 467545 250 | |
EAN/GTIN | 4007368097167 |