Pozdĺžna vodováha 55

Č. pol.: 467494 55
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
592 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka 55 mm
    Šírka 15 mm
    Výška 15 mm
    Druh produktu Vodováha

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 467494 55
    EAN/GTIN 4007368088738

    Popis

    Prevedenie:

    Blok akrylového skla odolného proti zlomeniu; libela s 2 značkovacími prstencami.
    2 upevnovacie otvory, spodná strana potiahnutá bielou farbou.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka