Vrecková vodováha PICO 1

Č. pol.: 467476 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka oceľovej pásky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria PICO
    Dĺžka oceľovej pásky 1 mm
    Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe 1 mm/m
    Dĺžka 62 mm
    Šírka 25 mm
    Výška 66 mm
    Druh produktu Vodováha

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 467476 1
    EAN/GTIN 4007368110095

    Popis

    Prevedenie:

    Ideálne pre presné zakresľovanie v horizontálnej polohe. Oceľové meracie pásmo sa môže pre meracie použitia aretovať na telese v natiahnutej polohe. S magnetom na spodnej a bočnej strane.

    Rozsah dodávky:

    Vrecková vodováha vrátane oceľového meracieho pásma č. 461830 veľ. 1000.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka