{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe | 0,3 mm/m | |
Dĺžka | 2 000 mm | |
Druh produktu | Vodováha |
Číslo položky | 467460 2000 | |
EAN/GTIN | 4007368101109 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Veľmi precízna hliníková vodováha Highprecision R1000 2000
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
187,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
87,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Najväčšia prípustná chyba pri meraní cez hlavu | 0,75 mm/m | |
Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe | 0,3 mm/m | 0,5 mm/m |
Dĺžka | 2 000 mm | 2 000 mm |
Prierez | 24 × 55 mm | |
Druh produktu | Vodováha | Vodováha |