Vodováha s magnetom 250

Č. pol.: 467414 250

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe 0,5 mm/m
    Dĺžka 250 mm
    Druh produktu Vodováha

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 467414 250
    EAN/GTIN 4005069173890

    Popis

    Prevedenie:

    Praktická malá vodováha. Hliníkový profil odliaty pod tlakom. Rovinne frézované meracie plochy. Nerozbitné akrylové vodováhy (vertikálne + horizontálne).
    Ďalšia o 360° otočná vodováha. V-drážka a magnet v meracej ploche.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka