Sklonomer 250

Č. pol.: 467355 250

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Meracia technika analógová
    Dĺžka 250 mm
    Šírka 20 mm
    Výška 125 mm
    Druh produktu Sklonomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 467355 250
    EAN/GTIN 4975364065858

    Popis

    Prevedenie:

    Jednoduchý, praktický sklonomer. Pätka z hliníka s vloženými magnetmi. Otočná libela sa môže polohovať ručným kolieskom. Stupnica otočnej platničky v stupňoch a mm/m.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka