Vypichovák kabelových systémů

Č. pol.: 4672-12
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástroj na ťahanie káblov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4672-12
EAN/GTIN 4000896135578
Číslo výrobcu 4672-12
Číslo L L60140 1826

Popis

Popis:

Použití:
Odblokování plochých nástrčných kontaktů bez poškození
  • Ploché konektory se dvěma jazýčky / šířka kontaktu 4,8 mm (např. ISO-konektor autorádia)
  • Profesionální použití
  • Snadná manipulace
  • Bezpečné používání
  • Kvalita od přímého dodavatele – Made in Germany
  • Defekty a chybné spoje lze rychle, bez námahy a profesionálně odstranit
  • Univerzální použití v oblasti elektrických zařízení vozidel
  • S výsuvným šoupátkem pro ochranu čepelí a proti poranění
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.02 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka