Vypichovák kabelových systémů

Č. pol.: 4672-1
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
    Druh produktu Nástroj na ťahanie káblov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4672-1
    EAN/GTIN 4000896135042
    Číslo výrobcu 4672-1
    Číslo L L60140 6

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Odblokování plochých nástrčných kontaktů bez poškození
    • Micro Timer II ∙ Micro Timer II
    • Profesionální použití
    • Snadná manipulace
    • Bezpečné používání
    • Kvalita od přímého dodavatele – Made in Germany
    • Defekty a chybné spoje lze rychle, bez námahy a profesionálně odstranit
    • Univerzální použití v oblasti elektrických zařízení vozidel
    • S výsuvným šoupátkem pro ochranu čepelí a proti poranění
    • Made In Germany
    • Hmotnost netto (kg): 0.02 kg

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka