VDE Křížový šroubovák DRALL+ PH Gr.0 Čepel-L.60 mm

Č. pol.: 46703000
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 46703000
EAN/GTIN 4018754279104
Číslo výrobcu 46703000
Číslo L L60010 6440

Popis

Popis:

  • POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Chrome-Alloy-Steel
  • Leštěná čepel
  • Izoláty VDE do 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Chráněno podle IEC 900 - AC/1000 v AC/1000 V.

Charakteristika:

  • L1: 60 mm
  • L2: 145 mm
  • Výstupní profil: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Velikost Výstupní profil: PZ0
  • Hmotnost: 36 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka