Sada pro vypichování konektorů

Č. pol.: 4670-5/12
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
Druh produktu Nástroj na ťahanie káblov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4670-5/12
EAN/GTIN 4000896135646
Číslo výrobcu 4670-5/12
Číslo L L60140 1851

Popis

Popis:

Použití:
Odblokování zástrčných kontaktů bez poškození např. ploché a kulaté zástrčné kontakty
  • Profesionální použití
  • Snadná manipulace
  • Bezpečné používání
  • Kvalita od přímého dodavatele – Made in Germany
  • Defekty a chybné spoje lze rychle, bez námahy a profesionálně odstranit
  • Univerzální použití v oblasti elektrických zařízení vozidel
  • S výsuvným šoupátkem pro ochranu čepelí a proti poranění
  • Plastová skříňka
  • Vložka z měkké pěny
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 1.1 kg
  • Počet ks nářadí: 12

Rozsah dodávky:

  • 4671-4
  • 4671-5
  • 4671-11
  • 4672-5
  • 4672-6
  • 4672-7
  • 4672-16
  • 4672-19
  • 4672-20
  • 4674-1
  • 4674-8

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka