Ráčnový klíč 5/8″

Č. pol.: 467.5/8
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 467.5/8
EAN/GTIN 3148519347197
Číslo výrobcu 467.5/8
Číslo L L60130 9853

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Standardní ráčnový klíč pro všechny běžné aplikace
  • Kompaktní a pákový ráčnový mechanismus
  • Úhel otáčení 5°
  • 7,5° pro velikost klíče 1/4″, 6° pro velikosti klíčů 5/16″ a 11/32″
  • Hlava klíče zkosená o 15°
  • Hlava klíče zkosená o 15°
  • Saténově chromovaná.

Charakteristika:

  • A [″]: 5/8
  • B [mm]: 33
  • B1 [mm]: 29,8
  • E [mm]: 7,1
  • E1 [mm]: 9,9
  • E2 [mm]: 4,2
  • L [mm]: 208
  • [g]: 140

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka