Ráčnový klíč 5/16″

Č. pol.: 467.5/16
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 467.5/16
EAN/GTIN 3148519346558
Číslo výrobcu 467.5/16
Číslo L L60130 9397

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Standardní ráčnový klíč pro všechny běžné aplikace
  • Kompaktní a pákový ráčnový mechanismus
  • Úhel otáčení 5°
  • 7,5° pro velikost klíče 1/4″, 6° pro velikosti klíčů 5/16″ a 11/32″
  • Hlava klíče zkosená o 15°
  • Hlava klíče zkosená o 15°
  • Saténově chromovaná.

Charakteristika:

  • A [″]: 5/16
  • B [mm]: 16,7
  • B1 [mm]: 17
  • E [mm]: 4,3
  • E1 [mm]: 6,5
  • E2 [mm]: 2,5
  • L [mm]: 140
  • [g]: 30

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka