Ráčnový klíč - SLS - 17mm

Č. pol.: 467.17SLS
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 467.17SLS
EAN/GTIN 3662424027932
Číslo výrobcu 467.17SLS
Číslo L L60130 8526
Výrobca Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální zajištění pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Standardní ráčnový klíč pro všechny běžné aplikace
  • Kompaktní a pákový ráčnový mechanismus
  • Úhel otáčení 5°
  • 7,5° pro velikost klíče 1/4″, 6° pro velikosti klíčů 5/16″ a 11/32″
  • Hlava klíče zkosená o 15°
  • Hlavice klíče zkosená o 15°
  • Saténově chromovaná.

Charakteristika:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 35,5
  • B1 [mm]: 31,8
  • C [mm]: 18,2
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 10,3
  • E2 [mm]: 4,5
  • L [mm]: 225
  • [g]: 195

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka