Ráčnový klíč - SLS - 13mm

Č. pol.: 467.13SLS
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 467.13SLS
EAN/GTIN 3662424027895
Číslo výrobcu 467.13SLS
Číslo L L60130 8533

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální zajištění pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Standardní ráčnový klíč pro všechny běžné aplikace
  • Kompaktní a pákový ráčnový mechanismus
  • Úhel otáčení 5°
  • 7,5° pro velikost klíče 1/4″, 6° pro velikosti klíčů 5/16″ a 11/32″
  • Hlava klíče zkosená o 15°
  • Hlavice klíče zkosená o 15°
  • Saténově chromovaná.

Charakteristika:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 26,8
  • B1 [mm]: 25,5
  • C [mm]: 14,5
  • E [mm]: 6,1
  • E1 [mm]: 8,6
  • E2 [mm]: 3,5
  • L [mm]: 178
  • [g]: 115

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka