RÁČNOVÝ OČKOPLOCHÝ KLÍČ 11/32″

Č. pol.: 467.11/32
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 467.11/32
EAN/GTIN 3148519346633
Číslo výrobcu 467.11/32
Číslo L L60130 8651

Popis

Popis:

  • Standardní ráčnový očkový klíč pro všechny běžné aplikace
  • Kompaktní a pákou přepínatelný ráčnový mechanismus
  • Úhel otáčení 5° (7,5° pro velikost klíče 1/4″, 6° pro velikosti klíčů 5/16″ a 11/32″)
  • Hlava očkového klíče zkosená o 15°
  • Hlava vidlice zkosená o 15°
  • Chromovaný hedvábně matný povrch

Charakteristika:

  • A [″]: 11/32
  • B [mm]: 18,7
  • B1 [mm]: 18,6
  • E [mm]: 4,5
  • E1 [mm]: 6,9
  • E2 [mm]: 2,5
  • L [mm]: 149
  • [g]: 40

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka