RÁČNOVÝ OČKOPLOCHÝ KLÍČ 11/16″

Č. pol.: 467.11/16
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 467.11/16
EAN/GTIN 3148519347272
Číslo výrobcu 467.11/16
Číslo L L60130 11014

Popis

Popis:

  • Standardní ráčnový očkový klíč pro všechny běžné aplikace
  • Kompaktní a pákou přepínatelný ráčnový mechanismus
  • Úhel otáčení 5° (7,5° pro velikost klíče 1/4″, 6° pro velikosti klíčů 5/16″ a 11/32″)
  • Hlava očkového klíče zkosená o 15°
  • Hlava vidlice zkosená o 15°
  • Chromovaný hedvábně matný povrch

Charakteristika:

  • A [″]: 11/16
  • B [mm]: 35,5
  • B1 [mm]: 31,8
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 10,3
  • E2 [mm]: 4,5
  • L [mm]: 225
  • [g]: 170

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka