Plastový skladací meter Elektrická časť 2

Č. pol.: 466220 2
(8,17 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
184 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG III
Počet článkov 10
Materiál Články Plast
Dĺžka 2 m
Šírka 15 mm
Druh produktu Skladací meter

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 466220 2
EAN/GTIN 2050001944214

Popis

Prevedenie:

Prvky z pevného plastu vystuženého sklenenými vláknami, pevného v ohybe, s matným povrchom. Mimoriadne odolné voči zlomeniu, popraskaniu, poškriabaniu a vode. S drážkovým spojením prvkov a precízne vyrazeným rozdelením na mm. Prvky s aretáciou na 90° a 180°.
Typovo testované na práce pod napätím 1000 V, s integrovaným vťahovaním kábla a dodatočným označovaním vzdialenosti elektroinštalačných krabíc.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka