Plastový skladací meter 2R

Č. pol.: 466200 2R
(6,52 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
275 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG III
Počet článkov 10
Dĺžka 2 m
Šírka 15 mm
Druh produktu Skladací meter

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 466200 2R
EAN/GTIN 4010995270599
Číslo výrobcu 27059

Popis

Prevedenie:

Prvky z pevného plastu vystuženého sklenenými vláknami, pevného v ohybe, s matným povrchom. Mimoriadne odolné voči zlomeniu, popraskaniu, poškriabaniu a vode. S drážkovým spojením prvkov a precízne vyrazeným rozdelením na mm. Prvky s aretáciou na 90° a 180°.
S kovovými koncami odolnými proti opotrebeniu na zaciatocných a koncových clánkoch. Cítanie z oboch strán pomocou spätnej stupnice (Recto Verso).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka