Plochý šroubovák s drážkou izolace VDE 1,5mm x 6,5mm D.150mm

Č. pol.: 46613065
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
Číslo položky 46613065
EAN/GTIN 4018754338122
Číslo výrobcu 46613065

Popis

Popis:

  • Snížený průměr čepele: Pro dosažení a ovládání nízko položených šroubových spojů nebo Šrouby, například v rozvaděčích
  • Zápustné uzavření s hrotem čepele díky integrované ochranné izolaci: Šetří cenný prostor a umožňuje optimální přístup i v těch nejtěsnějších prostorech Ochrana proti válcování zabraňuje nechtěnému odvalování z pracoviště
  • pro šrouby s drážkou
  • Chrome-Alloy-Steel
  • Leštěná čepel
  • Izoláty VDE do 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Chráněno podle IEC 900 - AC/1000 v AC/1000 V.

Charakteristika:

  • a: 1,5 mm
  • Gr.: 6
  • L1: 150 mm
  • L2: 265 mm
  • Výstupní profil: Drážkované
  • Hmotnost: 125 g
  • Šířka mm (b): 6,5 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka