Drevený skladací meter, prírodný 2

Č. pol.: 466016 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
187 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG III
Počet článkov 10
Dĺžka 2 m
Šírka 16 mm
Hrúbka 3,3 mm
Druh produktu Skladací meter

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 466016 2
EAN/GTIN 4007368099840

Popis

Prevedenie:

Jeden dielik dole a jeden hore. Ľahko čitateľná stupnica. Desatinné čísla červené. Priliehavé články vyrobené z kvalitného bukového dreva.
Prírodná farba − úzka hrúbka článkov pre vysokú ohybnosť.
Uzatvárajúce, vysoko pevné kĺbové dosky s tvrdenými oceľovými pružinami a krytými nitmi.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka