Drevený skladací meter, prírodný 2

Č. pol.: 466015 2
Zľava
8,11 €
(2,50 € / 1 Metre)
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: EG III
  • Materiál: Bukové drevo

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG III
Počet článkov 10
Materiál Bukové drevo
Dĺžka 2 m
Šírka 16 mm
Hrúbka 2,5 mm
Druh produktu Skladací meter

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 466015 2
EAN/GTIN 4005069162696

Popis

Prevedenie:

Uzatvárajúce, vysoko pevné kĺbové dosky s tvrdenými oceľovými pružinami a krytým nitom.
Farba Natur − úzka hrúbka článkov pre vysokú ohybnosť.
Jeden dielik dole a jeden hore. Ľahko čitateľná stupnica. Desatinné čísla červené. Články vyrobené z kvalitného bukového dreva.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka