Drevený skladací meter biely/ žltý 2

Č. pol.: 466013 2
(3,82 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 662 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: EG III
  • Materiál: Bukové drevo

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG III
Počet článkov 10
Materiál Bukové drevo
Dĺžka 2 m
Šírka 16 mm
Hrúbka 3,3 mm
Druh produktu Skladací meter

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 466013 2
EAN/GTIN 4007368091844
Číslo výrobcu 984914200-WG

Popis

Prevedenie:

Jeden dielik dole a jeden hore. Ľahko čitateľná stupnica. Desatinné čísla červené. Články vyrobené z kvalitného bukového dreva.
Lakované ponorením − striedavo biela a žltá farba každých 10 cm na lepšie rozpoznávanie.
Uzatvárajúce, vysoko pevné kĺbové dosky s tvrdenými oceľovými pružinami a krytým nitom.