Drevený skladací meter, žltý 2

Č. pol.: 466005 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 080 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma EG III
    Počet článkov 10
    Dĺžka 2 m
    Šírka 16 mm
    Hrúbka 3,3 mm
    Druh produktu Skladací meter

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 466005 2
    EAN/GTIN 4007368120025

    Popis

    Prevedenie:

    Jeden dielik dole a jeden hore. Ľahko čitateľná stupnica. Desatinné čísla červené. Články vyrobené z kvalitného bukového dreva.
    Priebežné svetložlté lakované ponorením.
    Uzatvárajúce, vysoko pevné kĺbové dosky s tvrdenými oceľovými pružinami a krytým nitom.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka