{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania pre ⌀ | 1 500 mm - 1 900 mm | |
Rozsah merania pre obvod | 4 710 mm - 5 980 mm | |
Šírka pásu | 35 mm | |
Šírka pásu | 0,2 mm | |
Odčítanie | 0,1 mm | |
Druh produktu | Meracie pásmo |
Číslo položky | 465684 5980 | |
EAN/GTIN | 2050002041271 | |
Číslo výrobcu | 62000911 |