Lokalizačný prístroj GMS120

Č. pol.: 465570 GMS120
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 120 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 6LR61
Hĺbka zárezu Oceľ 120 mm
Hĺbka zárezu Meď 80 mm
Hĺbka zárezu Vedenia vedúce prúd 50 mm
Hĺbka zárezu Drevo 38 mm
Hmotnosť 270 g
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Dĺžka 200 mm
Šírka 85 mm
Výška 32 mm
Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Druh produktu Lokalizačný prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 465570 GMS120
EAN/GTIN 3165140560108
Číslo výrobcu 0601081000

Popis

Prevedenie:

Spoľahlivé umiestnenie aj prehĺbených objektov do hĺbky až 120 mm. Tri detekčné režimy (suché stavby, kov, režim vodičov pod el. napätím) pre rôzne spôsoby použitia. Spoľahlivá detekcia objektov pomocou optického a akustického signálu.
Presné zobrazenie stredu objektu. Stred hladaného objektu je možné lahko oznacit cez oznacovací otvor. Velký podsvietený displej. Povrch Softgrip na lepšie uchopenie.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Použitie:

Detekovateľné materiály: železné kovy, neželezné kovy, spodné drevené konštrukcie, vodiče pod el. napätím.

Rozsah dodávky:

Presné zobrazenie stredu objektu. Stred hladaného objektu je možné lahko oznacit cez oznacovací otvor. Velký podsvietený displej. Povrch Softgrip na lepšie uchopenie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka