{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Presnosť merania | ±1,5 mm | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081551 LR3 | |
Dosah | 60 m | |
Dodatok/odčítanie | áno | |
minimálne/maximálne meranie | áno | |
Výpočet plochy a objemu | áno | |
Nepriame meranie (Pythagoras) | áno | |
dynamické meranie | áno | |
Úložisko nameraných hodnôt | 20 | |
akustické potvrdenie merania | áno | |
Automatika vypnutia | 3 min | |
Zásobovanie prúdom | 2× 081551 LR3 | |
Životnosť batérií (merania) | 4 000 | |
Dĺžka | 110 mm | |
Šírka | 46 mm | |
Výška | 28 mm | |
Hmotnosť | 100 g | |
Druh produktu | Prístroj na meranie vzdialenosti |
Číslo položky | 465540 60 | |
EAN/GTIN | 4045197838728 | |
Číslo výrobcu | 465540 60 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Laserový prístroj na meranie vzdialenosti 60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
551 kus/y s okamžitým dodaním
87,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
293 kus/y s okamžitým dodaním
100,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet obsiahnutých batérií | 2 | 2 |
Šírka | 46 mm | 46 mm |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami |
Výpočet plochy a objemu | áno | áno |
Výška | 28 mm | 28 mm |
Dĺžka | 110 mm | 110 mm |
Druh produktu | Prístroj na meranie vzdialenosti | Prístroj na meranie vzdialenosti |