Křížový šroubovák DRALL+ PZ velikost 3 Délka čepele 150 mm

Č. pol.: 46403003
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 46403003
EAN/GTIN 4018754277964
Číslo výrobcu 46403003
Číslo L L60010 6304

Popis

Popis:

  • POZIDRIV/SUPADRIV®
  • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Chromovaná legovaná ocel, matně chromovaná
  • Černá krajka

Charakteristika:

  • L1: 150 mm
  • L2: 275 mm
  • Výstupní profil: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Velikost Výstupní profil: PZ3
  • Hmotnost: 145 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka