Ráčnový klíč rovný, 14x19 mm

Č. pol.: 464.M14X19
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 464.M14X19
EAN/GTIN 3148518219174
Číslo výrobcu 464.M14X19
Číslo L L60130 10130

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Ideální pro místnosti s omezeným výškovým přístupem
  • Extra plochý klíč je 3krát nižší než tradiční systém s reverzibilní ráčnou + nástrčný klíč
  • Kompaktní ráčnový mechanismus, který lze otočením klíče reverzovat
  • Úhel otáčení 5°
  • Rozměry 2 hlavic ráčny bez kroužku: 14, 19 mm
  • Chromovaný, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 14 x 19
  • [g]: 170

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka