Zvinovací meter zo sklenených vlákien v obale 20

Č. pol.: 463300 20
(2,25 € / 1 Metre)

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 66,20 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka pásu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Dĺžka pásu 20 m
Šírka pásu 13 mm
Typ začiatku meracej stupnice A
Obal Dĺžka 175 mm
Obal Šírka 145 mm
Obal Výška 32 mm
Druh produktu Meracie pásmo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 463300 20
EAN/GTIN 4007368072867

Popis

Prevedenie:

Puzdro: Nezničiteľné plastové teleso s povrchom Softfinish. Teleso s odstavnou polohou pre kľukové rameno a ťažný krúžok. Nastaviteľné pre ľavákov.
Rám: Rám z ľahkého kovu s rýchlym navíjaním s guľôčkovým ložiskom a preložiteľnou kľukou.
Meracie pásmo zo sklenených vlákien. Extrémne odolné proti zalomeniu a flexibilné, odolné proti poveternostným vplyvom a proti mnohým chemikáliám. Elektricky nevodivé. Dobrá čitateľnosť. S centimetrovým členením.

Poznámka:

Vyhotovenie v 100 m dĺžke alebo mierke v palcoch alebo začiatok mierky typ B/C na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka