Stupňový klíč No. 380150 s ráčnou 1/2″ No. 380200

Č. pol.: 4630940
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Inštalačný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4630940
EAN/GTIN 4017981380010
Číslo výrobcu 4630940
Číslo L L60160 5512

Popis

Popis:

K montáži a demontáži radiátorových ventilů a zpětných armatur 3/8″ až 1″ a krátkých závitových nástavců
S vačkovým, šestihranným a dvanáctihranným náhonem
Čtyřhranný náhon 1/2″
Niklovaný.

Charakteristika:

  • Typ pohonu/pohon: Jeden čtverec
  • Povrch: poniklovaný
  • Použití/aplikace: K montáži a demontáži radiátorových ventilů a zpětných armatur 3/8″ až 1″ a krátkých kohoutových nástavců
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka