Zvinovací meter z nehrdzavejúcej ocele v obale 20

Č. pol.: 463050 20
(3,12 € / 1 Metre)

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 66,20 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka pásu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Dĺžka pásu 20 m
Šírka pásu 13 mm
Typ začiatku meracej stupnice A
Obal Dĺžka 138 mm
Obal Šírka 115 mm
Obal Výška 32 mm
Druh produktu Meracie pásmo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 463050 20
EAN/GTIN 4007368079033

Popis

Prevedenie:

Puzdro: Nezničiteľné plastové teleso s povrchom Softfinish. Teleso s odstavnou polohou pre kľukové rameno a ťažný krúžok. Nastaviteľné pre ľavákov.
Rám: Rám z ľahkého kovu s rýchlym navíjaním s guľôčkovým ložiskom a preložiteľnou kľukou.
Pásmo: Patentovaný začiatok pásma, kovanie Flextop. Opláštenie pásma z transparentného, vysoko flexibilného plastu spoľahlivo zabraňuje zlomeniu pásma na začiatku.
Nehrdzavejúce oceľové meracie pásmo z tvrdenej chrómniklovej ocele, transparentne lakované vypaľovaním. Stupnica tlačená s dobre čitateľnými číslicami a členením. Dobrá bezpečnosť proti zlomeniu a flexibilita. S členením v cm (prvých 20 cm s milimetrovým členením).

Poznámka:

Vyhotovenie v 100 m dĺžke alebo mierke v palcoch alebo začiatok mierky typ B/C na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka