Vozík s nosným rámem

Č. pol.: 4626
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Vozík na uväzovacie prostriedky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4626
    EAN/GTIN 4017976046266
    Číslo výrobcu 4626
    Číslo L L90080 721

    Popis

    Prevedenie:

    nesestavený

    Popis:

    Rám je vyroben z robustních čtvercových trubek. Příčníky koleček, sloupky a vzpěry spojené pevnými šroubovými svorkami. Podpěrná ramena z trubkové oceli o průměru 27 mm se šroubovými svorkami. 24 opěrných ramen na obou stranách (12 na každé straně) užitečná délka 370 mm. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. Nosnost 120 kg na polici (60 kg/strana). 2 otočná a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 500
    Délka pracovní plochy (mm): 2000
    Šířka pracovní plochy (mm): 800
    Celková délka (mm): 2200
    Celková šířka (mm): 800
    Celková výška (mm): 1807
    Pneumatiky: TPE
    Velikost kola (mm): 200 x 40

    Poznámka:

    podle normy EN 1757-3

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka