Nosný ramenový vozík s ochranou proti naklopení

Č. pol.: 4625AS
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Vozík na uväzovacie prostriedky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4625AS
EAN/GTIN 4017976983134
Číslo výrobcu 4625AS
Číslo L L90070 202

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Rám je vyroben z robustních čtvercových trubek. Příčníky koleček, sloupky a vzpěry spojené pevnými šroubovými svorkami. Podpěrná ramena z trubkové oceli o průměru 27 mm se šroubovými svorkami. 24 opěrných ramen na obou stranách (12 na každé straně) užitečné délky 370 mm s ochranou proti odvalení lze použít jako zarážky na koncích. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. Nosnost 120 kg na polici (60 kg/strana). 2 otočná a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 500
Délka využitelné plochy (mm): 1600
Šířka pracovní plochy (mm): 800
Celková délka (mm): 1800
Celková šířka (mm): 800
Celková výška (mm): 1807
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka