Zvinovací meter z bielej ocele v kapsule 10

Č. pol.: 462390 10
(3,41 € / 1 Metre)

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 48,30 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka pásu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma EG II
    Dĺžka pásu 10 m
    Šírka pásu 10 mm
    Obal Dĺžka 79 mm
    Obal Šírka 20 mm
    Obal Výška 79 mm
    Druh produktu Meracie pásmo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 462390 10
    EAN/GTIN 4007368006497

    Popis

    Prevedenie:

    Biele, obojstranné, oceľové, meracie pásmo lakované vypaľovaním. Tvrdený pás, odolný proti hrdzi a vlhkosti a vďaka povrchu ošetrenému umelou živicou odolný proti oderu. Sklápací merací hák (začiatok mierky od vnútornej strany háku). Puzdro z plastu veľmi odolného proti nárazom.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka