Zvinovací meter, samolepiaci 2

Č. pol.: 462384 2
(8,63 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka pásu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Dĺžka pásu 2 m
Šírka pásu 10 mm
Druh produktu Meracie pásmo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 462384 2
EAN/GTIN 4007368115335

Popis

Prevedenie:

Biele oceľové meracie pásmo odolné proti korózii. Odolné proti oderu, delenie v mm. Ideálne na pracovné stoly. Odolné voči olejom a chemikáliám. Hrúbka pásma 0,5 mm.
So stupnicou zľava smerom doprava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka