Zvinovací meter, samolepiaci, mierka sprava doľava 2

Č. pol.: 462382 2
(8,56 € / 1 Metre)

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 12,30 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
153 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka pásu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma EG II
    Dĺžka pásu 2 m
    Šírka pásu 13 mm
    Druh produktu Meracie pásmo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 462382 2
    EAN/GTIN 4007368093084

    Popis

    Prevedenie:

    Biele oceľové meracie pásmo odolné proti korózii. Odolné proti oderu, delenie v mm. Ideálne na pracovné stoly. Odolné voči olejom a chemikáliám. Hrúbka pásma 0,5 mm.
    So stupnicou sprava doľava.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka