Zvinovací meter, samolepiaci 5

Č. pol.: 462380 5
(4,41 € / 1 Metre)

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 32,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
151 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka pásu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Dĺžka pásu 5 m
Šírka pásu 13 mm
Šírka pásu 0,5 mm
Druh produktu Meracie pásmo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 462380 5
EAN/GTIN 4007368093121

Popis

Prevedenie:

Biele oceľové meracie pásmo odolné proti korózii. Odolné proti oderu, delenie v mm. Ideálne na pracovné stoly. Odolné voči olejom a chemikáliám. Hrúbka pásma 0,5 mm.
So stupnicou zľava smerom doprava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka