{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | EG II | |
Dĺžka pásu | 2 m | |
Šírka pásu | 13 mm | |
Puzdro Dĺžka | 52 mm | |
Puzdro Šírka | 22 mm | |
Výška puzdra | 49 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,7 mm | |
Druh produktu | Meracie pásmo |
Číslo položky | 462250 2 | |
EAN/GTIN | 4975364029102 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Zvinovací meter s automatickým zámkom pásky TopConve 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
235 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 710 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Šírka pásu | 13 | 13 |
Dĺžka pásu | 2 | 2 |
Výška puzdra | 49 | 57 |
Norma | EG II | EG II |
Puzdro Dĺžka | 52 | 65 |
Puzdro Šírka | 22 | 22 |
Druh produktu | Meracie pásmo | Meracie pásmo |