818 pe Prismatické vložky v páru 50/75 mm

Č. pol.: 4622210
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Zariadenie na meranie hádzania v radiálnom a axiálnom smere

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4622210
    EAN/GTIN 4059192026189
    Číslo výrobcu 4622210
    Číslo L L40080 1070

    Popis

    Popis:

    818 pe Prismové destičky v páru
    • Rozsah průměrů 3 - 15 mm
    • Možnost použití pro výšku středu mm: 50 / 75 mm

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Název výrobku: Prismové vložky v párech
    • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
    • Název skupiny výrobků: MarStand
    • Typ výrobku: 818 pe
    • Vhodná výška středu mm: 50 / 75 mm
    • Výška středu: 50 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka