{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | EG I | |
Dĺžka pásu | 8 m | |
Šírka pásu | 19 mm | |
Puzdro Dĺžka | 76 mm | |
Puzdro Šírka | 32 mm | |
Výška puzdra | 75 mm | |
Druh produktu | Meracie pásmo |
Číslo položky | 462090 8 | |
EAN/GTIN | 4007368112259 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Zvinovací meter Vario presnosť 1, Dĺžka pásu: 8m
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 055 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Šírka pásu | 19 mm | 25 mm |
Dĺžka pásu | 8 m | 8 m |
Výška puzdra | 75 mm | 75 mm |
Norma | EG I | EG II |
Puzdro Dĺžka | 76 mm | 80 mm |
Puzdro Šírka | 32 mm | 35 mm |
Druh produktu | Meracie pásmo | Meracie pásmo |