Keramický povrch ocílka 50x25x200 mm 89A MITTELA240

Č. pol.: 462
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Obťahovací kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 462
EAN/GTIN 9003170004626
Číslo výrobcu 462
Číslo L L50140 934

Popis

Popis:

Stolní kameny Tyrolit se používají hlavně pro ostření a odstraňování nožů a nůžek. Jsou proto ideální pro všechny zahradní a dřevěné nástroje. Díky různým velikostem zrn si můžete nástroj vybrat individuálně.

Charakteristika:

  • Tvar: 90B BANKSTEIN
  • Velikost zrna: 240
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: 89AMITTEL
  • Rozměr (Š x H x v ): 50 x 25 x 200 mm
  • Průměr: 50 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 200 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel

Výhoda:

  • Individuální aplikace
  • Nejlepší výsledky
  • Široký rozsah

Použitie:

  • Pro ostření a odstraňování nožů a nůžek
  • Ideální pro všechny zahradní a dřevěné nástroje

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka