Oceľové meracie pásmo „Quickmeter“ 3

Č. pol.: 461992 3
(4,41 € / 1 Metre)

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 33,30 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka pásu Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: EG II
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Dĺžka pásu 3 m
Šírka pásu 16 mm
62 mm
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Šírka 24 mm
Druh produktu Meracie pásmo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 461992 3
EAN/GTIN 4045197523587
Číslo výrobcu 461992 3

Popis

Prevedenie:

Nehrdzavejúce, nerozbitné pásmo z ušľachtilej ocele s lakovaním odolným voči oderu.
S praktickou sponou na opasok.

Výhoda:

Vypuklým bombírovaním leží pásmo plocho na stole; tým sa môžu rozmery jednoducho a bezchybne odčítať a prenášať.

Funkce:

Samostatne sa odvíja stlačením tlačidla a zastaví pri uvoľnení tlačidla.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka