Děrovač 38 mm

Č. pol.: 4619890
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Dierovacie náradie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4619890
EAN/GTIN 4017981570381
Číslo výrobcu 4619890
Číslo L L60160 6165
Výrobca GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 7200, forma A
Pro děrování lepenky, kůže, gumy, těsnicích materiálů a dalších měkkých materiálů
Řezná hrana kalená
Modře lakovaná hřídel.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Tvrzená řezná hrana
  • Celková šířka [mm]: 67 mm
  • Celková výška [mm]: 53 mm
  • Celková délka [mm]: 212 mm
  • Průměr otvoru [palec]: 1. 1/2 ″
  • Průměr otvoru [mm]: 38 mm
  • Povrch: lakovaný
  • Použití/aplikace: K vystřihování lepenky, kůže, gumy, těsnicích materiálů a jiných měkkých materiálů.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka